Handske, par MASTER FIT 8

Article no.: 094302 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
34 269 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 15G

Produktinformasjon

Technical Data

Serie MASTER FIT
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 12
Handskegenskap DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm
EN 388 4131X
Hållarmaterial Lycra ® / polyamid
Beläggning water based PU/nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision; Allround
Längd 255 mm
Färg blå/svart
Handskstorlek 8
Stickningsteknik 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094302 8
EAN / GTIN 4062406295271

Beskrivelse

Utförande:

MASTER FIT montagehandske. Med innovativ vattenbaserad polyuretan-nitrilbeläggning för mycket höga krav precision, flexibilitet och taktil känsla i torra arbetsomgivningar. Finstrukturerad yta på handens insida genom den noggranna förädlingsprocessen. Pekskärmsklar, därmed kan du använda smartphones och andra pekskärmar utan att ta av handskarna. Lång livstid genom en mycket hög nötningshållfasthet. DMF-fri och Öko-Tex-certifierad.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen