Handske, par HyFlex® 11-840 7

Article no.: 094264 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  73,91 / par
  • from 12 par
    NOK  61,69 / par
on request
På lager
196 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G
  • Norm: EN 407
  • Skärskyddsklass: A

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HyFlex®
Innehåll 12
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Nylon-spandex
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 200 mm
Färg svart/grå
Handskstorlek 7
vikt 11,6 g
Stickningsteknik 15G
Norm EN 407
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitrilskum
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094264 7
EAN / GTIN 10076490475540
Manufacturer number 11-840/7

Beskrivelse

Utförande:

HyFlex® 11-840. Mycket god balans mellan robust slitstyrka, förbättrad bärkomfort och större rörelsefrihet gör den idealisk för omväxlande arbeten. Silikonfri vilket förhindrar att silikonpartiklar förorenar metalldelar. Särskilt lämplig för montering av små och medelstora komponenter, allmänna arbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

From the same series "HyFlex®" View all