Halvsko svart/röd SENEX PRO ESD, S3 44

Article no.: 092246 44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SENEX
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 44
Färg svart/röd
Ovanläder Cordura®
Material yttersula TPU/PU
metall- och läderfri utrustning ja
lämplig för ortopediska inläggssulor ja
med reflexmaterial (god synlighet) ja
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092246 44
EAN / GTIN 4030839255001
Manufacturer number 726771-44

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko i TRAINERS-serien.
  • Textilfoder som andas.
  • Heltäckande inläggssula ESD PRO black.
  • TPU/PU-sula TRAINERS, halksäker.
  • TPU-slitskydd som skyddar ovanmaterialet.
  • Metall- och läderfri utrustning.
  • Säkerhetsreflexer.
  • ESD-utrustning.

Skyddssko av nötningsbeständigt, smuts- och vattenavvisande Cordura®-material.
  • Särskilt lätta att sköta och snabbtorkande.
  • Metall- och läderfria.
  • Låg vikt ger utmärkt komfort.
  • Ovanmaterial av hydrofoberad mikrofiber Fashmo™ och hydrofoberat textilmaterial CORDURA®. Vatten- och smutsavvisande, riv- och nötningshållfast, andningsaktiv.
  • Sluten, vadderad plös.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 38 – 47.
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen