Vintervarseljacka 3XL

Article no.: 091729 3XL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Size guide
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 150
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 150 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg gul/marinblå
Unisex-storlek 3XL
Norm EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Produktslag Varseljacka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091729 3XL
EAN / GTIN 7330509378823
Manufacturer number 487019873389XXXL

Beskrivelse

Utförande:

Den andningsaktiva High Vis-vinterjackan är vind- och vattentät och har ett mesh-innerfoder. Den mekaniska stretchen ger jackan god bärkomfort. Jackan har 50 mm breda reflexband på bålen, ärmarna och axelpartierna. Dessutom finns reflexdetaljer på huvan. Eftersom jackan har ett dolt blixtlås kan en textilförädling enkel göras. De områden som är särskilt smutsutsatta har försetts med marinblått material.
  • Svetsade sömmar.
  • Avtagbar och inställbar huva.
  • Fleece i nackområdet.
  • Förformade ärmar.
  • Förlängt ryggparti.
  • Inställbar linning med dragband.
  • Sänkbar legitimationsficka.
  • Rymliga fickor, t.ex. fram- och brösfickor.

Norm:

EN 342; EN 343
Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 3.

Anmärkning:

Blåkläder varselkläder kategori C för kombicertifiering.

Downloads & documents

Services & product advisors

Size chart outerwear men

BLAKLÄDER® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand BLAKLÄDER®

Men's size
Order size Size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

This is how to measure
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
    Unisex-storlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen