{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | varm, upp till 200 °C | |
Färg | mörkblå/antracit | |
Storlek UK | 42R | |
Storlek US | 42/34 | |
Storlek ES | 54 | |
Storlek NL | 58 | |
Konfektionsstorlek DE | 58 | |
Storlek FR | 54 | |
Storlek IT | 54 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091162 58 | |
EAN / GTIN | 4053813266091 | |
Manufacturer number | 2424 5353-4897 GR.58 |