Gängsäkringsmedel 2GP43 50 ml

Article no.: 088061 50
(NOK 838,89 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
203 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktinformasjon

Technical Data

Kemisk bas Metakrylater
Dynamisk viskositet 1 500 mPas - 4 000 mPas
Densitet 1,08 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 5 min - 15 min
fullhärdat efter 3 h - 6 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; tätande; vibrationstålig
Hållbarhet GARANT GreenPlus
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängtätning; Universellt användbar; oljiga ytor
för gängstorlek M upp till M36
Hållfasthetsklass medelhållfast
minimalt lossningsmoment 15 Nm - 25 Nm
Demontering med normala verktyg
Färg blå
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 088061 50
EAN / GTIN 4062406423414

Beskrivelse

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentgänglåsningarna är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.
Typ 2GP43 medelhållfast. Tätar och låser många typer av skruvförband. Hög motståndskraft mot vibrationer. Snabb härdning på ett stort antal järnmetaller. Förhöjd oljekompatibilitet.

Användningsdata:

Låghållfast − kan lätt lossas med normala verktyg. Medelhållfast − kan fortfarande lossas med normala verktyg. Höghållfast − kan bara lossas med specialverktyg eller genom uppvärmning (>150°C).

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.