Gängsäkringsmedel 2GP22 250 ml

Article no.: 088060 250
(NOK 6965,44 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktinformasjon

Technical Data

Kemisk bas Metakrylater
Dynamisk viskositet 800 mPas - 1 500 mPas
Densitet 1,08 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 5 min - 10 min
fullhärdat efter 3 h - 6 h
Egenskap tätande; fluorescerande under UV-ljus
Hållbarhet GARANT GreenPlus
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängtätning; Gängsäkringsmedel; Universellt användbar
för gängtyp Fingänga
för gängstorlek M upp till M36
Hållfasthetsklass låghållfast
minimalt lossningsmoment 5,5 Nm - 11,5 Nm
Demontering med normala verktyg
Färg violett
Påfyllningsvolym 250 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 088060 250
EAN / GTIN 4062406422806

Beskrivelse

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentgänglåsningarna är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.
Typ 2GP22 låghållfast. Medelhög viskositet. Idealisk för skruvförband som ska vara lätta att demontera. För säkring av skruvar med fingänga.

Användningsdata:

Låghållfast − kan lätt lossas med normala verktyg. Medelhållfast − kan fortfarande lossas med normala verktyg. Höghållfast − kan bara lossas med specialverktyg eller genom uppvärmning (>150°C).

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.