{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kedje-⌀ | 6 mm | |
Effektiv längd | 1 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 2 360 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 1 700 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikkelkode | 086435 A1 | |
EAN / GTIN | 4032378141883 | |
Manufacturer number | H36SL1TYP1(VKH-G) |