Lyftkedja 3-part 1 m

Article no.: 086435 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Kedje-⌀ 6 mm
Effektiv längd 1 m
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° 2 360 kg
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° 1 700 kg
Produktslag Lyftkedja

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086435 1
EAN / GTIN 4032378140749
Manufacturer number H36SL1TYP1

Beskrivelse

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring).
Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad käåtting.

Anmärkning:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.
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
    Effektiv längd (m) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen