Nivåinställningssko KE med hög precision 2600 kg

Article no.: 086001 2600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
32 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd H 40 mm
längd a 115 mm
bredd B 115 mm
Beläggning HB 5 mm
maximalt nivelleringsområde (höjdutjämning Ni) ±4 mm
Produktslag Antivibration uppställningselement

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086001 2600
EAN / GTIN 2050002075207

Beskrivelse

Utförande:

Nivåstabil sko med halksäker beläggning. Inställningen sker med kil och ställskruv på sidan med fingänga.
Antivibrationssystem för maskiner. Frikoppling av vibrationskänsliga maskiner och utrustningsdelar förbättrar processens säkerhet och noggrannhet. De använda elastomererna dämpar stomrljud, vibrationer och stötar och garanterar optimala arbetsresultat och samtidigt minskad bullerbelastning. Alla element är enkla att montera och rikta upp.

Användningsdata:

För maskiner utan fästmöjlighet och för maskiner som kräver specielluppställning.

Anmärkning:

Nivåinställningsskor för genomgående skruv kan levereras på begäran.
Maskin-uppställningselement finns i vår webbshopp under nr 086002 – nr 086006. För högre belastningar och specialtillämpningar kan ytterligare element levereras på förfrågan.