Plangripmagnet med karbinhake, Neodym, Skaftmått: E1066/NEO

Article no.: 085975 E1066/NEO
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
128 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nominell vidhäftningskraft 200 N
28 mm
höjd 14 mm
Material magnetkärna Neodym
maximal temperaturbeständighet 80 °C
vikt 30 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identification & Classification

Artikkelkode 085975 E1066/NEO
EAN / GTIN 5012095617716

Beskrivelse

Utförande:

Temperaturbeständiga upp till högst 80°C.

Användningsdata:

Idealisk för fasthållning och upphängning av linor, trådar, kablar etc.