{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Färgnyans, vit | Pärlvit; Perlová biela | |
| Färgnyans, röd | Ren röd; Čistá červená | |
| Beskriven del | Auslösehebel; Sprühkopf; Sprühpistole; Auslösehebel; Sprühkopf; Sprühpistole; Körper | |
| Tillverkarens beteckning | Industrie-Zerstäuber | |
| Färg | röd; červená; vit; biela | |
| Material, stomme | plast | |
| Material, sprutmunstycke | mässing | |
| Produktslag | sprayburkar | |
| Med slang | nej | |
| Rymd | 0,75 l | |
| Lämplig för | lösningsmedelshaltiga vätskor; rengöringsmedel; tunnflytande olja | |
| Olämplig för | penselrengöringsmedel | |
| Egenskaper | ställbart sprutmunstycke; nastaviteľná postrekovacia dýza; stativfot; pätka; med sprutpistol; so striekacou pištoľou |
| Artikkelkode | 083510 | |
| EAN / GTIN | 4016553309817 | |
| Manufacturer number | 33 098 17 | |
| Manufacturer/responsible person | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de |