Gängsäkringsmedel 243_EGFD

Article no.: 083301 243_EGFD
(NOK 1546,28 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
124 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS07: Utropstecken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning LOCTITE 243
Kemisk bas Dimetakrylatester
Dynamisk viskositet 1 300 mPas - 3 000 mPas
Densitet 1,15 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 93 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 10 min
fullhärdat efter 2 h
Egenskap tixotrop; fluorescerande under UV-ljus; tätande; oljetolerant; vibrationstålig; förhindrar hopskärning
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängsäkringsmedel; Fogskarv; Universellt användbar
för gängstorlek M upp till M36
Hållfasthetsklass medelhållfast
minimalt lossningsmoment 26 Nm
Demontering med normala verktyg
Färg blå
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 8 °C - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Farlighetsmärkning GHS07: Utropstecken
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083301 243_EGFD
EAN / GTIN 5010266000688
Manufacturer number 1335884

Beskrivelse

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.
Flytande skruvlåsning.

Användningsdata:

Låg styrka − kan enkelt lossas med vanliga verktyg.
Medelstarkt − kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.
Mycket starkt − kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C).
Medelstark, fungerar som skruvsäkring och tätar samtidigt.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.
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
    tillverkarens beteckning Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen