LED-allmänbelysning 48 W

Article no.: 081274 48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
märkspänning 100 V - 240 V
effektförbrukning 48 W
Inställningsbar strålningsvinkel 100 grad
ljusflöde 6 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
totallängd 318 mm
total bredd 117 mm
totalhöjd 310 mm
Anslutningskabel längd 5 m
vikt 3 430 g
Produktslag Allmänbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081274 48
EAN / GTIN 5708997354537
Manufacturer number 03.5453

Beskrivelse

Utförande:

Skuggfritt och bländfritt utförande med stor ljusspridning.
Med integrerat handtag och stativfot för direktmontering av byggstrålkastaren. Två jordade eluttag gör att elverktyg kan anslutas snabbt och enkelt utan att extra kablar behöver användas.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Passar till:

Trefotsstativ nr 081252 storlek 1,35-3.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories