• Ingen pris tilgjengelig

Kabellös snabbladdare 2

Article no.: 081151 2
  • datautgång: trådlös laddning

Produktinformasjon

Technical Data

datautgång trådlös laddning
tillverkarens beteckning VARTA Wireless Charger Pro 15 W
Längd 100 mm
Bredd 31 mm
höjd 195 mm
Produktslag Laddare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081151 2
EAN / GTIN 4008496055814

Beskrivelse

Utförande:

  • Möjliggör ultrasnabb laddning med upp till 15 W (om en 18 W-adapter eller högre och en snabbladdkabel används).
  • Centrerad laddspole för flexibla laddpositioner på dynan.
  • Enkel manövrering: Lägg på och laddningen börjar.
  • Fungerar med alla Qi-kompatibla apparater.
  • Fungerar också med skyddsfodral.
  • Flerfärgslysdiod för laddindikering.
  • Silikonfötter som ger maximal stabilitet.
  • USB typ C PD ingång (5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A).
  • Förstklassigt utseende genom högklassiga material och extremt tunt produktutförande.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 m laddkabel USB typ C till USB typ C.