{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
tillverkarens beteckning | M12FHIR14LR | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 12 V | |
maximalt vridmoment hårt | 47 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 450 min-1 | |
verktygsfäste | Fyrkant 1/4 tum | |
Utförande | Spärr-skruvdragare | |
vikt | 1,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
typisk användning | Strong | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 070234 M12FHIR14L | |
EAN / GTIN | 4058546410759 |