Sladdlös specialskruvdragare C12RAD

Article no.: 070225 C12RAD
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
165 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Produktinformasjon

Technical Data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning C12RAD-202B
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
maximalt vridmoment hårt 12 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 800 min-1
verktygsfäste ⌀ 1,0 − 10 mm
Utförande Vinkelborrskruvdragare
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 25 mm
vikt 1,1 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
typisk användning Medium
lämpligt för material Trä; Stål
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Skruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 070225 C12RAD
EAN / GTIN 4002395001248
Manufacturer number 4933441215

Beskrivelse

Utförande:

MILWAUKEE − Batteridriven vinkelborrskruvdragare samt spärrskruvdragare
  • REDLINK™ elektronik med steglös varvtalsreglering, H/V-gång och överlastskydd.
  • LED-belysning av arbetsområdet.
  • Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
Lätt och smidig kompakt-vinkelborrskruvdragare för svåråtkomliga ställen. Mycket kompakt − hörnmått endast 95 mm. Elektronisk 10-stegs momentinställning samt borrläge och FIXTEC-snabbchuck. Röd LED-lampa som indikerar uppnått vridmoment.

Fördel:

Mycket kompakt, bara 95 mm hörnmått.

Leveransinnehåll:

Inklusive ackumulator, laddare och transportväska.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073814 och nr 073839.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen