{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 27×27 E | |
höjd | 50 mm | |
Bredd | 565 mm | |
Djup | 542 mm | |
bredd i E | 27E | |
djup i E | 27E | |
Avtagbar skyddsplåt bak | no | |
Avtagbar skyddsplåt fram | no | |
Sockel indragen i förhållande till huset (mm) | 30 mm | |
Produktslag | Socklar |
Artikkelkode | 942825 | |
EAN / GTIN | 4045197773807 |