{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
lyftförmåga stol | 160 kg | |
Utförande | med hjul | |
Fotkors-⌀ | 740 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
Höjdinställning område med glidskena | 450 mm - 600 mm | |
Höjdinställning område med rullar | 490 mm - 640 mm | |
lyftförmåga | 160 kg | |
färg sitsmaterial | svart | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikkelkode | 965383 | |
EAN / GTIN | 4016849591179 | |
Manufacturer number | 9816-GE01-701 |