• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Tryckregulator 0,5 -10 bar 1/4 tum

Article no.: 080012
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
46 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Luftberedningsenhet som kan sammanställas och kompletteras efter behov med hjälp kopplingspaketet.
Serviceenhet i modulutförande (”multifix”- system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5−10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med fleratryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.