Utförande:
- Dammresistent och kraftfull batteridriven rakslip.
- Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
- Idealisk för alla tillämpningar. Optimala varvtal, anpassad för många slipmedel och material tack vare steglöst elektroniskt varvtalsförval.
- Maximal arbetstakt med FEIN HighPower-litiumjonbatterier. Celler för hög strömstyrka med permanent hög strömutgång och 75 % högre strömstyrka än litiumjonbatterier.
- Bearbeta smidigt och med låga vibrationer tack vare den separat lagrade motorn som är frikopplad från kåpan, samt 4 extra vibrationsdämpare.
- Omfattande användarskydd: Mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överbelastningsskydd.
- Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
Anmärkning:
Passande reservbatterier och laddare hittar du under
073834 ff.
Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.