{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Backbredd A | 70 mm | |
maximal spännvidd b | 80 mm | |
backhöjd C | 30 mm | |
totallängd a | 180 mm | |
totalbredd B | 110 mm | |
totalhöjd c | 137 mm | |
svängområde | 2×60° | |
vikt | 12 kg | |
Produktslag | Kontrollskruvstycke |
Artikkelkode | 363350 70 | |
EAN / GTIN | 4045197313485 | |
Manufacturer number | B 60 05 0 0001 |