{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För typ | 125 | |
backbredd b | 96 mm | |
Bredd b1 | 64 mm | |
backhöjd h | 45 mm | |
Höjd h2 | 14 mm | |
backlängd l | 79 mm | |
n1 | 37 mm | |
Spännvidd S1 | 21 − 68 / 22 − 144 mm | |
Spännvidd S2 | 66 − 138 / − mm | |
Spännvidd S3 | 131 − 209 / 137 − 286 mm | |
passar färgkod | T-Rex; Centro Gripp | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 361222 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400749 | |
Manufacturer number | 6921884040040 |