{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
För typ | 125 | |
backbredd b | 116 mm | |
Bredd b1 | 64 mm | |
backhöjd h | 45 mm | |
Höjd h2 | 14 mm | |
backlängd l | 67 mm | |
n1 | 37 mm | |
Spännvidd S1 | 21 − 68 mm | |
Spännvidd S2 | 66 − 138 mm | |
Spännvidd S3 | 131 − 209 mm | |
passar färgkod | T-Rex | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 361220 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400732 | |
Manufacturer number | 6921884040140 |