eco-invändig skärhållare höger 25 mm GARANT

Article no.: 273850
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
5 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Skärhållare GARANT eco System med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen.

Passar till:

Skärhållare nr 273886.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel är bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-fäste nr 317900319886 och GARANT eco-skärhållare nr 273880273891. Sänk teknikvärdena med 30 % till 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Suitable products

From the same series "Eco"