{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA4515 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | STD | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4,2 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,7 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 360 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 252112 CA4515 | |
EAN / GTIN | 4960664600410 | |
Manufacturer number | TJH08350 |