{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Nominell ⌀ DC | 3,74 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | 0 / 0,004 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 | 42 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 162902 3,74 | |
EAN / GTIN | 4062406138219 |