GARANT Master Titan HM-högkapacitetsbrotsch HPC genomgående hål TiAlN

Article no.: 164410
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Special-HPC-brotschar i den senaste generationen för titanbearbetning, med förbättrad skärgeometri och vidareutvecklat hårdmetallsubstrat. Extra kort skär som ger förhöjda snittvärden. Optimerad kylstrategi genom radiellt anordnade kylvätskeutlopp med direkt inriktning mot skäret.
NC-anpassat utförande med rak skaftdiameter för standardiserad infästning speciellt i Hydro Dehn- eller högprecisionsspännchuckar. Högsta möjliga rundgångsnoggrannhet och processäkerhet genom ojämn delning hos skären och speciell utformning av rundfasbredden.
Toleransspecifikationer:
Konfigurerbar: Brotscharna färdigslipade för valfri passning.

Användningsdata:

Specialutförande för genomgående hål.

Suitable products

From the same series "Master Titan"