GARANT Master Alu HM-högkapacitetsbrotsch HPC genomgående hål DLC

Article no.: 164400
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
32 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HSC

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Special-HPC-brotschar av senaste generation för aluminiumbearbetning, med förbättrad skärgeometri och vidareutvecklat hårdmetallsubstrat.
Extra korta skär för högre skärvärden. Optimerad kylstrategi genom radiellt anordnade kylvätskeutlopp med direkt inriktning mot skäret.

NC-lämpligt utförande med rak skaftdiameter för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar.
Högsta möjliga rundgångsnoggrannhet och processäkerhet genom ojämn delning hos skären och speciell utformning av rundgångsbredden.
Utförande med DLC-beläggning sp2.
Toleransuppgifter:
Konfigurierbara: Brotscharna är färdigslipade för passning enligt föreskrift.
Utförande H7: enligt DIN1420 för håltolerans H7.

Användningsdata:

Specialutförande för genomgående hål.

Suitable products

From the same series "Master Alu"
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen