Borrrcirkulärgängfräs 2,5×D TiAlN

Article no.: 139521
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
259 styck i lager
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Verktyg för kombinerad tillverkning av hål, fas och gänga i ett enda arbetsmoment. Ingen förborrning behövs längre. Den innovativa vändskärsgeometrin gör verktyget till specialist på gängframställning i material som är härdade och svåra att spånavskilja. Genom TiAlN-högkapacitetsbeläggningen uppnås längsta möjliga användningstid speciellt i härdade stål upp till 63 HRC. Alla verktyg är vänsterskärande och lämpliga för höger- och vänstergänga.

Anmärkning:

Används i princip med KSS-emulsion. (Fetthalt lägst 8 %). Kan vid stål >45 HRC bara användas med tryckluft!
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen