Utförande:
Med
vidareutvecklad DLC-beläggning sp2. För
högsta möjliga krav på kapacitet och precision i aluminiummaterial. Extremt snäva toleranser ger maximal noggrannhet. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning.
Toleranser:
- Skärradie: Radiekontur = 0 / -0,005mm.
- Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.
Avsättningsvinkel α=16°.
Extra stabilt skaft som minskar vibrationstendensen.
Anmärkning:
Tillämpa ap-reducering vid ökande utkragningslängd för verktyg!
Värden för:
Kopiering: ap = 0,25×D×ap korr
Om man avser att beräkna matningshastigheten ’vf’ ska man använda sig av maskinens faktiskt använda (mest maximala) varvtal!
t.ex: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z