GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC DLC

Article no.: 205275
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
23 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: WR
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

För grovbearbetning.
Speciell slipning för bearbetning av icke-järnmetaller. Betydligt minskad spånvolym genom målinriktad spånsönderdelning på grund av den speciella skärgeometrin.
Problemlösare för TPC-bearbetningen. Idealisk för automatisk tillverkning när spånansamlingar i maskinen måste förhindras så långt det är möjligt.

Anmärkning:

Beställ form HB med nr 205277.
Form HB kan levereras till samma pris.
hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
aemax = 0,12 × D för TPC-bearbetningen.

From the same series "Master Alu" View all