Artikkelnr.: 302435

Weldonhållare SK 50

on request
På lager
13 styck i lager
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
NOK  603,79
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: HOLEX
Norm: DIN 6359
Hållare norm: DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm

Informasjon

  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: DIN 2080
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm

Produktbeskrivning

Utförande:

Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen