Artikkelnr.: 307543

Slimad hydraulchuck HSK-A 100 A = 120

on request
På lager
15 styck i lager
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
NOK  7 491,82
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Hållare norm: DIN 69893
Hållare norm: ISO 12164-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min<sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi: HPC
Bearbetningsstrategi: HSC

Informasjon

  • Hållare norm: DIN 69893
  • Hållare norm: ISO 12164-1
  • Form A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm

Produktbeskrivning

Utförande:

  • Extremt smalt utförande (3°- kontur).
  • Med Balluffchip-hål.
  • Axiell längdjustering möjlig.
  • Skaften hårdbearbetade.

Fördel:

  • Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
  • Idealiska dämpningsegenskaper
  • Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
Där en reducerad störkontur krävs.
För borrning, brotschning och fräsning.
För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135302180.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen