{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
gängaM | M10 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 35 mm | |
Utvändig-⌀ D | 21 mm | |
Håldiameter D1 | 10,5 mm | |
Passdiameter Dp | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Produktslag | Reducering |
Artikkelkode | 301359 M10/M12 | |
EAN / GTIN | 4062406107710 |