Artikkelnr.: 303097

Reducerhylsa SK/MK för åtdragningsgänga, form A BT 50

on request
På lager
22 styck i lager
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
NOK  933,73
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: HOLEX
Norm: DIN 6383
Hållare norm: JIS B6339
Hållare norm: ISO 7388-2
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min<sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet: ≤ 8 µm

Informasjon

  • Norm: DIN 6383
  • Hållare norm: JIS B6339
  • Hållare norm: ISO 7388-2
  • Form A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1

Produktbeskrivning

Utförande:

Slipade in- och utvändigt.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med MK-kona.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 − 308806.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen