Artikkelnr.: 304460

Performance fräschuck med kylkanalborrhål HSK-A 100 kort

on request
På lager
67 styck i lager
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
NOK  3 684,87
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Hållare norm: ISO 12164-1
Hållare norm: DIN 69882-4
Hållare norm: DIN 69893
Form A
Invändig: ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min<sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi: HSC
Bearbetningsstrategi: HPC

Informasjon

  • Hållare norm: ISO 12164-1
  • Hållare norm: DIN 69882-4
  • Hållare norm: DIN 69893
  • Form A
  • Invändig: ja

Produktbeskrivning

Utförande:

  • Med Balluffchip-hål.
  • Alla skaft hårdbearbetade.
  • Inklusive 4 kylkanalhål.

Fördel:

  • Inget fräsutdrag, inte heller något engångsryck.
  • Optimerad ytterkontur − dämpande beteende.
  • Behaglig hantering tack vare differentialgängan.
  • Skaftbrott hos fräsen osannolika.
  • Precisionsutförande.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med medbringaryta på sidan enligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB. Mycket lämplig för TPC‑ fräsning resp. högmatningstillämpningar. Inget utdrag av fräsen, noggrann rundhet, Processäkerhet!

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

Spänn−⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen