This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Krympchuck med kylkanalhål och förstärkt väggtjocklek SK 40 kort

Article no.: 302316
  • Hållare norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Beskrivelse

Utförande:

  • Inklusive förslutningsbara kylkanalhål.
  • Mycket varmhållfast stål.
  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
  • För HSS och HM.
  • Skaften hårdbearbetade (lugn gång!)
  • Med Balluffchip-hål.
  • Blästrad med glaspärlor.

Fördel:

Genom det förstärkta utförandet
  • kan bättre spånavskiljningsresultat uppnås (matning, matningsdjup).
  • blir arbetsstyckets ytor bättre (fungerar vibrationsdämpande).

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6. Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308800, AB-chucknycklar nr 308820308835, krympchuckförlängningar nr 302410302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210354450.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen