{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 52 mm | |
Spännkraft upp till | 1 000 Nm | |
passande haknyckel nr 628400 | 52 / 55 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikkelkode | 300785 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772084 | |
Manufacturer number | 166040420090 |