Artikkelnr.: 302897

Kombifräsdorn Form A BT 40 kort

on request
På lager
34 styck i lager
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
NOK  532,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: HOLEX
Norm: DIN 6358
Hållare norm: JIS B6339
Hållare norm: ISO 7388-2
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi: HPC

Informasjon

  • Norm: DIN 6358
  • Hållare norm: JIS B6339
  • Hållare norm: ISO 7388-2
  • Form A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut

Produktbeskrivning

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

Användningsdata:

Med kil för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.
Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

Leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806. Specialnyckel nr 309840.

Anmärkning:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen