Kombidorn form ADB SK 40 A = 200 16 mm GARANT

Article no.: 300910
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
51 styck i lager
  • Norm: DIN 6358
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
GARANT − Alla skaft hårdbearbetade (god balans!).

Användningsdata:

  • Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
  • Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

Leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600−308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnycklar nr 309840.

Anmärkning:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.