Artikkelnr.: 302765

ER-hylschuckar Form ADB BT 40 A = 100

on request
På lager
32 styck i lager
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
Unit price
fra 
NOK  852,08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Hållare norm: JIS B6339
Hållare norm: JIS B6339
Hållare norm: JIS B6339
Form: ADB
Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi: HSC

Informasjon

  • Hållare norm: JIS B6339
  • Hållare norm: JIS B6339
  • Hållare norm: JIS B6339
  • Form: ADB
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm

Produktbeskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.
  • Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).
  • Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 − 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.
Dragtappar (AB) nr 308760 − 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Anmärkning:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen