Artikkelnr.: 302757

ER-hylschuckar Form AD BT 40 kort

on request
På lager
159 styck i lager
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
NOK  512,77
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: HOLEX
Hållare norm: ISO 7388-2
Hållare norm: JIS B6339
Form: AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi: HSC

Informasjon

  • Hållare norm: ISO 7388-2
  • Hållare norm: JIS B6339
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm

Produktbeskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.
  • Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.
  • Högklassig precisionsspännmutter.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881309434. ER-chucknyckel nr 309680309745 resp. nr 613300.
Dragtappar (AB) nr 308760308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Anmärkning:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen