Artikkelnr.: 303007

Ändfräsdorn Form A BT 30 kort

on request
På lager
57 styck i lager
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
NOK  543,85
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: HOLEX
Norm: DIN 6357
Hållare norm: JIS B6339
Hållare norm: ISO 7388-2
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi: HPC

Informasjon

  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: JIS B6339
  • Hållare norm: ISO 7388-2
  • Form A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut

Produktbeskrivning

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 − 308806. Specialnyckel nr 309840.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen