Verktygshållare diagonal 45°, höger PSC-63 25 mm
Article no.:
318880 25
- Hållare norm: ISO 26623-2
- Invändig: ja
Produktinformasjon
Technical Data
För stålhållare | 25 mm | |
fäste | PSC 63 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Utvändig-⌀ D | 102 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 15 mm | |
Produktslag | Verktygshållare |
Identification numbers & Classifications
Artikkelkode | 318880 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672858 | |
Manufacturer number | PS6.V25.R12.110 |
Beskrivelse
Utförande:
Med ställbar kyldysa med invändig gänga.
Användningsdata:
För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.
Anmärkning:
PSC-spännbult på förfrågan.