This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste stål 160 mm GARANT

Article no.: 310600

Beskrivelse

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralring, centrisk spänning.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.
Vändbara backar med ellips.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000315200.
Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.
Kilstång-trebacksvarvchuckar se nr 313120313140.