ZeroClamp adapter för SK40 (DIN 69871) verktygshållare 90 mm GARANT

Article no.: 360042
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Användningsdata:

Kan användas horisontellt och vertikalt. Fastspänning av arbetsstycken via SK- verktygsfäste (DIN69871) (t.ex. ER, OZ etc.). Spännbulten skruvas underifrån genom adaptern för att fixera verktygsfästet. Särskilt lämplig för små arbetsstycken.

Passar till:

Fastspänningsskålar ⌀ 90 resp. ⌀ 120 mm med indexeringshål.

Anmärkning:

Spännbult nr 360025 storlek 14M12/90 för ⌀ 90 mm.
Spännbult nr 360025 storlek 18M16 för ⌀ 120 mm.
Spännbult nr 360025 storlek 18M16/138 för ⌀ 138 mm.
Beställs separat!

Suitable products

From the same series "ZeroClamp"