Artikkelnr.: 366741

Parallellunderlägg, separat par, magnetiska, för 366740 storlek 90×2,5

on request
På lager
23 styck i lager
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
NOK  827,99
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT

Informasjon

Produktbeskrivning

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
GARANT − Höjdtolerans 0,01 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallellunderläggssats 366740.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen