Snabbroterande spindel typ 660 kraftig 50000 min-1

Article no.: 358825 50000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Bearbetningsstrategi: HSC
  • Hållare norm: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 660
Utvändig-⌀ D 81,79 mm
totallängd L 22 mm
hastighet 50 000 min-1
Spirallängd A 180 mm
Bearbetningsstrategi HSC
fäste SK 40
Hållare norm DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Produktslag Snabbroterande spindel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 358825 50000
EAN / GTIN 2050001921512
Manufacturer number 65217

Beskrivelse

Utförande:

Luftdriven snabbgående spindel med ett allt efter utförandet konstant högt varvtal, även under belastning, från 25 000 till 65 000 varv per minut. Effekt upp till 1 kW.

Fördel:

  • Högre bearbetningshastighet vid mindre verktyg.
  • Skonar maskinen - varvtalet uppnås med hjälp av snabbroterande spindel - maskinspindeln är statisk.
  • Lång drifttid tack vare inbyggd luftkylning. Inga stilleståndstider.
  • Verktygen håller längre.
  • Verktygen får en mycket hög ytkvalitet - följaktligen krävs det mindre efterbearbetning.

Användningsdata:

Höjning av skär- och matningshastigheterna med hjälp av de snabbroterande spindlarna. Används framför allt på verktyg med mycket liten diameter (6 mm).

Leveransinnehåll:

Snabbroterande spindel, spännhylsa, spännhylsmutter, nyckel, blindpluggar, luftfilter, anslutningsslang.

Specialtillbehör:

Verktygsfäste för aut. verktygsbyte. Krävs endast vid extern lufttillförsel- på förfrågan.

Anmärkning:

Använd torr, ren tryckluft, ca 6,2 bar.
Fler spindlar på förfrågan: alla vanliga skaftutföranden, olika tålighetsklasser och varvtal.