Universalsats med filar 5 delar i fodral huggning 1 200 mm

Article no.: 517100
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
75 styck i lager
  • Norm: DIN 7261

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i kraftiga nylonfodral.
Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.
Med slagtåliga plastskaft.
Huggning 1 = grov.

Användningsdata:

Kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Leveransinnehåll:

Filsats i 5 delar med vardera en flat, trekantig, fyrkantig, halvrund och rund fil.